NN kabel NYCY 24X1,5/6mm2 RE CRN Eca [080058]

ŠIFRA 2609681 EAN 4035996029083 Drugi proizv. 080058
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 24
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5/6
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.