NN kabel NYCY 2X6/6mm2 RE CRN Eca [080033]

ŠIFRA 2740040 EAN 4035996028741 Drugi proizv. 080033
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6/6
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.