NN kabel NYCY 4X2,5/2,5mm2 RE CRN Eca [034338]

ŠIFRA 1034264 EAN 3838629034338 Drugi proizv. 034338
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.