NN kabel NYCY 5X1,5/1,5mm2 CRN Eca [080044]

ŠIFRA 2713562 EAN 4035996028871 Drugi proizv. 080044
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5/1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.