NN kabel NYCY 7X2,5/2,5mm2 RE CRN Eca [080046]

ŠIFRA 2695154 EAN 4035996028925 Drugi proizv. 080046
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.