NN kabel NYY -J 3X16mm2 RE CRN Eca [010009]

ŠIFRA 2741515 EAN 4035996030829 Drugi proizv. 010009
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.