NN kabel NYY -J 4X2,5mm2 RE CRN Eca [112400013S0500]

ŠIFRA 2739736 EAN 5907802001042 Drugi proizv. 112400013S0500
NN kabel NYY-J 4 X 2,5 mm2 CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.