NN kabel NYY -J 4X50mm2 SM CRN Eca [G-008063]

ŠIFRA 2744106 EAN 3838629076987 Drugi proizv. G-008063
NN kabel NYY-J 4 X 50 mm2 SM CRN Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.