NN kabel NYY -J 4X6mm2 RE CRN Eca [112400025G0500]

ŠIFRA 2738436 EAN 5907802000984 Drugi proizv. 112400025G0500
NN kabel NYY-J 4 X 6mm2 RE CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.