NN kabel NYY -J 4X70mm2 SM CRN Eca [010041]

ŠIFRA 2602621 EAN 3838629070244 Drugi proizv. 010041
NN kabel NYY-J 4 x 70 mm2 SM ČR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 70
  • Oblik vodiča: SM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.