NN kabel NYY -J 5X4mm2 RE CRN Eca [112400015S0500]

ŠIFRA 2739198 EAN 5907802001097 Drugi proizv. 112400015S0500
NN kabel NYY-J 5 X 4 mm2 CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.