NN kabel NYY -O 4X4mm2 RE CRN Eca [010509]

ŠIFRA 1132982 EAN 3838629070527 Drugi proizv. 010509
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.