Instalacijski kabel H03VH-H 2X0,75mm2 CRN Eca (LSP) 100 m [9010554]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila (X): 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.