Instalacijski kabel H03VV-F 2X0,75mm2 CRN Eca 100 m [20602100180]

ŠIFRA 1149285 EAN 8032771066871 Drugi proizv. 20602100180
Instalacijski kabel H03VV-F 2 x 0,75 mm2 ČR 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila (X): 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.