Instalacijski kabel H03VV-F 3X0,75mm2 CRN Eca 100 m [20603100180]

ŠIFRA 1149371 EAN 8032771066918 Drugi proizv. 20603100180
Instalacijski kabel H03VV-F 3 x 0,75 mm2 ČR 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila (X): 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.