Instalacijski kabel NYM -J 4X4mm2 SIV Eca 100 m [238859]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila (X): 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.