Instalacijski kabel NYM -J 4X6mm2 SIV Eca 100 m VDE [238910]

ŠIFRA 1116527 EAN 4018730238910 Drugi proizv. 238910
Instalacijski kabel NYM – J 4 X 6 mm2 SI Eca 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.