Instalacijski kabel NYM -O 2X2,5mm2 SIV Eca 100 m [020168]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -O
- Broj žila (X): 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.