Instalacijski kabel (N)YM -J 4X1,5mm2 SIV Eca 100 m [172110015C0100]

ŠIFRA 2739352 EAN 5907802015261 Drugi proizv. 172110015C0100
Instalacijski kabel (N)YM – J 4X1, 5 mm2 SI Eca 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.