Instalacijski kabel (N)YM -J 4X2,5mm2 SIV Eca BUBANJ 500 m [172110020S0500]

ŠIFRA 2739355 EAN 5907802025536 Drugi proizv. 172110020S0500
Instalacijski kabel (N)YM – J 4 x 2,5 mm2 bubanj 500 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.