Instalacijski kabel (N)YM -J 5X2,5mm2 SIV Eca 100 m [172110017C0100]

ŠIFRA 2603344 EAN 5907802015308 Drugi proizv. 172110017C0100
Instalacijski kabel (N)YM – J 5X2, 5 mm2 SI Eca 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila (X): 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.