Instalacijski vodič H05V-K 0,75mm2 Tamnoplava Eca 100 m [20401100200]

ŠIFRA 1138625 EAN 8032771066758 Drugi proizv. 20401100200
Instalacijski vodič H05V-K 0,75 mm2 Tamnoplava 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: Temno modra
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.