Instalacijski vodič H07V-U 1,5mm2 ljubičasta Eca 100 m [20101201002]

ŠIFRA 1168867 EAN 8032771081546 Drugi proizv. 20101201002
Instalacijski vodič H07V-U 1,5 mm2 Ljubičasti 100 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Vijolična
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.