Kontrolni kabel FACAB EFK 310 Y 4G1,5mm2 cUL GR Eca [035452]

ŠIFRA 2736254 EAN 4035996141518 Drugi proizv. 035452
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: cUL GR
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.