Kontrolni kabel FACAB EFK 310 Y 5G2,5mm2 SIV Eca [035462]

ŠIFRA 2733641 EAN 4035996141617 Drugi proizv. 035462
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.