Kontrolni kabel HSLH-JZ 3X1,5mm2 Eca [031634]

ŠIFRA 2738310 EAN 4035996003670 Drugi proizv. 031634
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: HSLH
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.