Kontrolni kabel LiYY 3X0,34mm2 SIV Eca [030220]

ŠIFRA 2733649 EAN 4035996017035 Drugi proizv. 030220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: LiYY
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,34
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.