Kontrolni kabel YSLYCY-JB 4X50mm2 Eca [031675]

ŠIFRA 2734543 EAN 4035996039402 Drugi proizv. 031675
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLYCY
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.