Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 4X10mm2 Eca [031335]

ŠIFRA 2737897 EAN 4035996002444 Drugi proizv. 031335
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLYCY
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.