Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 4X4mm2 CRN 0,6/1kV 600 [033202]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: YSLYCY
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1k
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.