Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 5X2,5mm2 CRN 0,6/1kV Eca 600 [033181]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: YSLYCY
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1k
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.