Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 3X150 + 3G25mm2 Eca FACAB EMV [032001]

ŠIFRA 2728365 EAN 4035996057185 Drugi proizv. 032001
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 150 + 3G25
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.