Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 3X1,5+3G0,25mm2 Eca [031993]

ŠIFRA 2736449 EAN 4035996057109 Drugi proizv. 031993
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5+3G0,25
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.