Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 3X6 + 3G1mm2 CRN 0,6/1kV Eca FACAB EMV [031996]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JB
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6 + 3G1
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.