Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 4X1,5 0,6/1 kVmm2 CRN Eca FACAB EMV [031719]

ŠIFRA 2713794 EAN 4035996042433 Drugi proizv. 031719
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Element natezanja: 1,5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,6/1 kV
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.