Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 18G0,5mm2 SIV Eca [1119018 - L1119018]

ŠIFRA 1078558 EAN 4044773068870 Drugi proizv. 1119018 - L1119018
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 18G 0,5 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.