Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5mm2 SIV Eca [1119318]

ŠIFRA 1048684 EAN 4044776375654 Drugi proizv. 1119318
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 18G 1,5 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.