Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 2X1mm2 SIV Eca [1119852 - L1119852]

ŠIFRA 1081186 EAN 4044773061086 Drugi proizv. 1119852 - L1119852
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 2 X 1 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.