Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G1mm2 SIV Eca [1119204 - L1119204]

ŠIFRA 1048662 EAN 4044773066913 Drugi proizv. 1119204 - L1119204
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G 1mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.