Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G1mm2 SIV Eca [1119207 - L1119207]

ŠIFRA 1048667 EAN 4044773066487 Drugi proizv. 1119207 - L1119207
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G 1 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.