Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G2,5mm2 SIV Eca [1119407 - L1119407]

ŠIFRA 1048695 EAN 4044773063721 Drugi proizv. 1119407 - L1119407
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G 2,5 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.