Kontrolni kabel YSLY-JZ 4G1,5mm2 SIV Eca [9002221]
ŠIFRA 1026424
EAN 3838629002221
Drugi proizv.
9002221
Kontrolni kabel YSLY-JZ 4G 1,5 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: YSLY
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
