Signalni kabel alarmni JB-Y(St)Y 1X2X1mm2 CRV [I514]

ŠIFRA 2609944 EAN 3838629017164 Drugi proizv. I514
Signalni kabel JB-Y(St)Y 1 x 2 x 1 mm RD
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Izvedba: JB-Y(St)Y
  • Broj žila: 1
  • Element natezanja: 2X
  • Promjer vodiča (mm): 1
  • Boja plašta: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.