NN kabel NYCY 3X2,5/2,5mm2 RE CRN Eca [022380]

ŠIFRA 1114041 EAN 3838629022380 Drugi proizv. 022380
NN kabel NYCY 3 x 2,5/2,5 mm2 RE
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.