Bezhalogeni kabel LIHCH 4X0,75mm2 SIV [031833]

ŠIFRA 2723964 EAN 4035996043904 Drugi proizv. 031833
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: LIHCH
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.