Bezhalogeni kabel N2XCH 4X95/50mm2 CRN [011148]

ŠIFRA 2742691 EAN 4035996018933 Drugi proizv. 011148
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: N2XCH
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 95/50
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.