Bezhalogeni kabel N2XCHz zaščito vodnika 4X185/95mm2 U obliku sektora Ne Ne CRN [014999]
ŠIFRA 2742689
EAN 3838629066865
Drugi proizv.
014999
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: N2XCH
- Zaštitni vodič: z zaščito vodnika
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 185/95
- Oblik vodiča: U obliku sektora
- Sadržaj izolatora: Ne
- Funkcijska jedinica: Ne
- Boja plašta: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.