Bezhalogeni kabel N2XCHz zaščito vodnika 4X240/120mm2 U obliku sektora Ne Ne CRN [011152]
ŠIFRA 2742688
EAN 4035996018865
Drugi proizv.
011152
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: N2XCH
- Zaštitni vodič: z zaščito vodnika
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 240/120
- Oblik vodiča: U obliku sektora
- Sadržaj izolatora: Ne
- Funkcijska jedinica: Ne
- Boja plašta: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.