Želite li poslati upit
za odabrani proizvod?
Šifra:
Količina Vrijednost u polju količine nije točna. Provjerite je li vrijednost pozitivna i višekratnik minimalnog iznosa, a zatim pokušajte ponovno.
(min )
Predmet upita (naziv tvrtke)* To je obvezno polje. Unesite vrijednost.
Dodatni komentar

Bezhalogeni kabel N2XCHz zaščito vodnika 4X70/35mm2 U obliku sektora Ne Ne CRN [011147]

ŠIFRA 2742692 EAN 4035996018926 Drugi proizv. 011147
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: N2XCH
  • Zaštitni vodič: z zaščito vodnika
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 70/35
  • Oblik vodiča: U obliku sektora
  • Sadržaj izolatora: Ne
  • Funkcijska jedinica: Ne
  • Boja plašta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

tips_and_updatesRexel akcije i novosti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.


Kontaktne informacije
Sve cijene su u eurima i s PDV-om.