Brezhalogeni kabel N2XH -J 3X35mm2 Eca [011078]

ŠIFRA 2738102 EAN 4035996019138 Drugi proizv. 011078
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.